Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg TK TW-n Trennwand f.TK1309-6/1809-6 19600901


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennwand
Trennwand
Trennwand
Artikel-Nr.:
     986-1775219
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     19600901
EAN/GTIN:
     4013902152230
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
Trennwand aus Isolierstoff inkl. Träger, geeignet zur Trennung von zwei Stromkreisen, für TK PS/PC 1309-6 und TK PS/PC 1809-6
Abmessungen: 2 x 87,8 x 49mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verbinder / Trennsteg
Höhe:
50 mm
Breite:
3 mm
Tiefe:
88 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
94 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
57 mm
Weitere Suchbegriffe: schottwand
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,77*
€ 2,74*
€ 5,00*
ab € 1,80*
€ 2,79*
€ 5,95*
ab € 1,82*
€ 2,82*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,85*
€ 2,87*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 2,1861*
€ 3,3461*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3461*
€ 3,98186
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,0761*
€ 3,66056
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,8761*
€ 3,42256
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6861*
€ 3,19646
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,5461*
€ 3,02986
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,1861*
€ 2,60146
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.