Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg AK MPS 3 Montageplatte Stahl 240x390x2mm 79501301


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montageplatte
Montageplatte
Artikel-Nr.:
     986-1774771
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     79501301
EAN/GTIN:
     4013902879991
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Montageplatte aus Stahlblech, verzinkt, Stärke 2mm, inkl. Befestigungsschrauben,
Abmessungen: 240 x 390 x 2mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Höhe:
2 mm
Breite:
240 mm
Werkstoff:
Stahl
Lochung:
true
Weitere Suchbegriffe: spelsberg montageplatte, chassisplatte
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 17,98*
€ 24,49*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,07*
€ 24,54*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,17*
€ 24,69*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,11*
€ 24,72*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 21,9309*
€ 29,6309*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,6309*
€ 35,26077
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,2209*
€ 34,77287
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,1309*
€ 32,28577
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,6409*
€ 30,51267
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,1609*
€ 29,94147
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,9309*
€ 26,09777
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.