Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg AK MPS 2 Montageplatte Stahl 240x240x2mm 79501201


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montageplatte
Montageplatte
Artikel-Nr.:
     986-1774770
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     79501201
EAN/GTIN:
     4013902879984
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Montageplatte aus Stahlblech, verzinkt, Stärke 2mm, inkl. Befestigungsschrauben,
Abmessungen: 240 x 240 x 2mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Höhe:
2 mm
Breite:
240 mm
Werkstoff:
Stahl
Lochung:
true
Weitere Suchbegriffe: spelsberg montageplatte, chassisplatte
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,21*
€ 16,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,24*
€ 17,04*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,33*
€ 17,15*
€ 4,00*
ab € 12,42*
€ 17,24*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 14,8824*
€ 20,5724*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,5724*
€ 24,48116
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,1624*
€ 23,99326
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,9524*
€ 22,55336
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,6824*
€ 21,04206
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,3024*
€ 20,58986
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,8824*
€ 17,71006
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.