Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg GSD 428-250 DIAZED-Reiter- Sicherungsgehäuse 320x640x179 05042801


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIAZED®-Reitersicherungsgeh., Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 500V AC, halogenfrei
DIAZED®-Reitersicherungsgeh., Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 500V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     986-1774529
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     05042801
EAN/GTIN:
     4013902052288
Suchbegriffe:
NH-Sicherungsgehäuse
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
sicherungsgehäuse ip65
DIAZED(R)-Reiter-Sicherungsgehäuse, Industrie Qualität, 8 x 3-polige DII-Reiter-Sicherungssockel, E 27-Gewinde, Bemessungsstrom 25 A, Schraubanschluss 1,5-25mm², auf Sammelschiene 5-polig, N-Klemmen 1,5-16mm², PE-Klemmen 1,5-16mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV), auf Sammelschienensystem 250 A, mit transparentem Deckel
Abmessungen: 640 x 320 x 179mm
Weitere Informationen:
Höhe:
320 mm
Breite:
640 mm
Tiefe:
179 mm
Bemessungsstrom:
250 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Anbaumöglichkeit:
true
Mit transparentem Deckel:
true
Sicherung:
Schraubsicherung
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Anzahl der Gruppen:
8
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 311,66*
€ 362,37*
€ 5,95*
ab € 311,61*
€ 362,94*
Frei Haus
ab € 315,33*
€ 365,89*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 329,24*
€ 383,33*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 376,7913*
€ 436,3013*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,3013*
€ 519,19855
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,4913*
€ 515,85465
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,5113*
€ 499,21845
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,2913*
€ 485,86665
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,7913*
€ 448,38165
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
07251401
ab € 38,99*
Zubehör
Spelsberg
07505601
ab € 40,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.