Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg AKi-ST 32 Reiterlasttrenner- gehäuse 300x450x210mm 76632501


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reiterlasttrennergehäuse, transparent, Schutzart IP54/IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 690V AC, halogenfrei
Reiterlasttrennergehäuse, transparent, Schutzart IP54/IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 690V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     986-1774288
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     76632501
EAN/GTIN:
     4013902885411
Suchbegriffe:
Lasttrennergehäuse
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
sicherungsgehäuse ip65
NH-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschaltergehäuse, Industrie Qualität, 2 x NH 00-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter, Bemessungsstrom 100 A, Schellenanschluss 1,5-70mm², Abgang universal, auf Sammelschiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 16-70mm², N-Klemmen 4-35mm², PE-Klemmen 4-35mm², mit Isolierstopfen, auf Sammelschienensystem 250 A, mit transparentem Deckel
Abmessungen: 450 x 300 x 210mm
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
100 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP65
Ausstattung des Sicherungslasttrenngehäuses:
mit Sicherungslasttrennschalter
Baugröße der Sicherungseinsätze:
NH00
Mit Sicherungsüberwachung:
false
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Gehäusehöhe:
300 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 430,15*
€ 492,76*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 437,56*
€ 499,48*
Frei Haus
ab € 442,90*
€ 504,99*
Frei Haus
ab € 444,98*
€ 509,99*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 539,2281*
€ 611,9581*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,9581*
€ 728,23014
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,9381*
€ 723,44634
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,6281*
€ 698,08744
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,7681*
€ 678,02404
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,2281*
€ 641,68144
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.