Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 4AM5242-5AT10-0FA1 Trafo 1ph PN/PN (kVA):0,63/2,35 Pri:400V S:230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     986-1721043
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM52425AT100FA1
EAN/GTIN:
     4001869906683
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
TRANSFORMATOR SITAS, PHASEN:1, PN/PN(S6)(KVA):0,63 /2,35, UPRI(V):400+/-5%, USEC(V):230, ISEC(A):2,74, F(HZ):50...60, SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0, TA/ISOKL:40 /B, IP00, ANSCHLUSS:CAGE-CLAMP, MONTAGE:SCHRAUBEN, EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >STEUERTRANSFORMATOR< >TRENNTRANSFORMATOR< Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren. Damit meistern Sie jeden Anwendungsfall mit Bravour. Die Steuertransformatoren zeichnen sich darüber hinaus durch ihre Kurzzeitleistung aus.
Weitere Informationen:
Höhe:
144 mm
Breite:
152 mm
Tiefe:
110 mm
Relative Kurzschlussspannung uk:
3,7 %
Kurzschlussfest:
false
Primärspannung 1:
420 V
Primärspannung 2:
400 V
Primärspannung 3:
380 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
false
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
false
Ausgeführt als Spar-Transformator:
false
Isolierstoff-Klasse gemäß IEC 85:
B
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 218,78*
€ 251,75*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 225,26*
€ 257,49*
Frei Haus
ab € 242,85*
€ 278,12*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 248,99*
€ 284,18*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 320,67*
€ 361,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,03*
€ 429,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,17*
€ 426,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,28*
€ 416,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,52*
€ 409,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,67*
€ 381,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.