Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3RT1056-2AB36 Schütz AC3e 185A 90kW 400V 3p AC/DC23-26V 2S+2Ö Federzug


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     986-1670561
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT10562AB36
EAN/GTIN:
     4011209582224
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Koppelschütz
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 185 A, 90 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 23-26 V 3-polig, Hilfskontakte 2 S + 2 Ö Antrieb: konventionell Hauptstr.: Schiene Steuer- und Hilfsstromkreis: Federzuganschluss Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 zum Schalten von Motoren.Die Schütze 3RT1 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Sie überzeugen durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit. Sie können mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig vielfältig kombiniert werden. Die Schütze bieten für jede Anwendung die passende Anbindung an die Steuerung (direkt oder über PLC-Eingang). Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus. Die Schütze 3RT1 sind klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA) und IE3/IE4ready.Sie sind in verschiedenen Baugrößen und in einem großen Leistungsbereich erhältlich. Sie können mit AC oder DC betätigt werden, einige Varianten besitzen einen Weitspannungsbereich und einen PLC-Steuereingang. Im Haupstromkreis können die Geräte über Schienen oder Rahmenklemmen angeschlossen werden. Für den Hilfs- und Steuerstromkreis sind sie auch durchgängig mit Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss erhältlich.Für diese Schütze gibt es vielfältiges Zubehör, wie z.B. Verdrahtungsbausätze, die den Verdrahtungsaufwand erheblich reduzieren, Hilfsschalter oder Klemmenabdeckungen.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
215 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
185 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
23 V | 26 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
23 V | 26 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
23 V | 26 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
90 kW
Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V:
90 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
160 A
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 491,74*
€ 526,11*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 493,27*
€ 531,47*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 531,70*
€ 568,46*
Frei Haus
ab € 545,08*
€ 587,00*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 650,14*
€ 696,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,95*
€ 829,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 691,90*
€ 823,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,04*
€ 802,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,45*
€ 790,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 650,14*
€ 773,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RH19212DA11
ab € 6,16*
Zubehör
Siemens
3RH19212CA10
ab € 2,59*
Zubehör
Siemens
3RH19212CA01
ab € 2,60*
Zubehör
Siemens
3RH19212EA20
ab € 6,11*
Zubehör
Siemens
3RT19262FJ11
ab € 39,94*
Zubehör
Siemens
3RT19262FK21
ab € 39,63*
Zubehör
Siemens
3RT19262FL21
ab € 39,78*
Zubehör
Siemens
3RT19262FJ21
ab € 39,81*
Zubehör
Siemens
3RT19262GJ51
ab € 39,49*
Zubehör
Siemens
3RT19262ED31
ab € 39,81*
Zubehör
Siemens
3RH19212DE11
ab € 19,35*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RA19532A
ab € 308,42*
Zubehör
Siemens
3RA19533D
ab € 178,58*
Zubehör
Siemens
3RA19532N
ab € 52,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.