Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuch 175258 S50 EVG Poly.-FR-Leuchte m.Schutzrohr D 50mm IP65 2x58W EVG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuch 175258 S50 EVG Poly.-FR-Leuchte m.Schutzrohr D 50mm IP65 2x58W EVG
Artikel-Nr.:
     986-1601768
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     175000160
EAN/GTIN:
     4041254130125
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Polyester Feuchtraum-Leuchte mit klarem PC-Schutzrohr für feuchte, nasse und staubige Räume mit erhöhter Gefahr von Beschädigung z.B. Laderampen, Hoch- und Tiefgaragen, Unterführungen... (Bei Vorhandensein/Vorkommen chemischer Stoffe: Rückfrage). Glasfaserverstärktes Polyestergehäuse mit eingepressten Stehbolzen, Dichtung witterungs-, alterungs- und weitestgehend chemikalienbeständig, elektrische Komponenten innen auf dem abhängbaren Leuchtendeckel montiert, Feuchtraumfassung mit Sicherungsklemme zum Verriegeln sowie zum Fixieren der Fassung, 2 gespritzte PC-Schutzrohre Ø 50mm (klar, mit Innenprismen), Kabeleinführung variabel (stirn- und oberseitig), REIN-RAUS-Verdrahtung möglich, 2 Verschlussstopfen M20, 3-polige Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung bis 5 x 2,5mm² möglich, vorgepresste Bohrungen für Deckenbefestigung (Dichtungen liegen bei).
Weitere Informationen:
Länge:
1568 mm
Breite:
139 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
144 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Systemleistung:
0 W
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
II
Brandschutz "D":
false
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach":
false
Mit Bewegungsmelder:
false
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe D=26 mm
Mit Leuchtmittel:
false
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Fassung:
G13
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
false
Geeignet für Pendelaufhängung:
true
Geeignet für Wandmontage:
true
Bildschirmarbeitsplatztauglich:
false
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Geeignet für Notlicht:
false
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Anbaumontage:
false
Geeignet für Einbaumontage:
false
Geeignet für Deckenmontage:
false
Effektiver Lichtstrom:
0 lm
Mit Luftschlitzen:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,44*
€ 330,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,94*
€ 328,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,24*
€ 325,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,48*
€ 311,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,63*
€ 269,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.