Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTicino 3N Ruftaster f.Türstationen TERRANEO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-1575369
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     3N
EAN/GTIN:
     8012199166230
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingelknopf
Klingeltaster
Klingel-Schilder
Ruftaster für Türstationen TERRANEO Maße Breite: 75 mm ; Höhe 20 mm; Tiefe: 20 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
22 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
15 mm
Farbe:
schwarz
Anzahl der Klingeltasten:
1
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 8,35*
€ 10,78*
2 Tage
10
1
€ 5,90*
ab € 8,01*
€ 11,42*
1
€ 5,46*
ab € 8,04*
€ 11,45*
3 Tage
26
1
€ 6,40*
ab € 8,16*
€ 11,59*
Lager 986
20
1
€ 6,50*
ab € 9,50*
€ 13,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.