| |
|
| Artikel-Nr.: 986-1573247 Herst.-Nr.: NT4911/2 EAN/GTIN: 8012199433189 |
| |
|
| | |
| Wippe 2-modulig für das Schalterprogramm LIVINGLIGHT, Farbe: Tech Weitere Informationen: | | Oberfläche: | lackiert | Ausführung: | zweiteilige Taste | Farbe: | Aluminium | Verwendung: | Schalter/Taster | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Ausführung der Oberfläche: | matt | RAL-Nummer (ähnlich): | 7035 | Befestigungsart: | einrasten | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Aufdruck/Kennzeichnung: | diverse Symbole | Mit Beschriftungsfeld: | false | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | false | Kontrollfenster/Lichtauslass: | true | Mit austauschbarer Linse/Symbol: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,67* | € 2,34* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,63* | € 2,55* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,70* | € 2,67* | | | | Lager 986 | | | | 1 | | € 6,50* | ab € 1,91* | € 3,01* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,91* | € 3,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|