| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2992292 Herst.-Nr.: NT4911/2" EAN/GTIN: 8012199433189 |
| |
|
| | |
| Wippe 2-modulig für das Schalterprogramm LIVINGLIGHT, Farbe: Tech Farbe: Aluminium, Breite: 43,5 mm, Ausführung: zweiteilige Taste, Halogenfrei: true, Höhe: 43,5 mm, Tiefe: 9,3 mm, Verwendung: Schalter/Taster, Oberflächenschutz: lackiert, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: einrasten, Aufdruck/Kennzeichnung: diverse Symbole, Kontrollfenster/Lichtauslass: true, RAL-Nummer (ähnlich): 7035, Schlagfestigkeit: IK00, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: true, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | NT4911/2" |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taster Wippe, Ausschalter, Wechselschalter, Wippe, schalterabdeckung grau, schalterabdeckung, legrand (bt) ausschalter, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,67* | € 2,34* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,63* | € 2,55* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,70* | € 2,67* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 1,91* | € 3,01* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,91* | € 3,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|