Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix EMG 17-OV- 60DC/ 60DC/3 2954167 Solid-State-Relaismodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     986-1470352
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2954167
EAN/GTIN:
     4017918084820
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Optokoppler
Relaismodul
Leistungs-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 48-60 V DC, Ausgang: 12-60 V DC/ max. 3 A
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3 A
Ausgangsspannung:
12 V | 60 V
Eingangsspannung:
48 V | 72 V
Mit LED-Anzeige:
true
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 58,85*
€ 63,44*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 58,92*
€ 63,50*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 59,33*
€ 64,11*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 59,83*
€ 64,17*
Lager 986
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 73,92*
€ 79,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 793,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.