Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65284369 Herst.-Nr.: 2954167 EAN/GTIN: 4017918084820 |
| |
|
| | |
| Optokoppler Module EMG 17-OV- #2954167 Leistungs-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 48-60 V DC, Ausgang: 12-60 V DC/ max. 3 A Weitere Informationen: | | Eingangsspannung: | 48..72 V | Ausgangsspannung: | 12..60 V | Bemessungsbetriebsstrom Ie: | 3 A | Art des Digitalausgangs: | elektronisch | Mit LED-Anzeige: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 59,10* | € 63,78* | | | | | 27 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 59,66* | € 64,40* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 62,00* | € 66,97* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 65,85* | € 70,91* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 569,59* | € 615,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 56,959* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|