Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON ZPL50-ID Zwischenplatte f.linke Seite H500mm 029779


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-1402978
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     029779
EAN/GTIN:
     4015080297796
Suchbegriffe:
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Standsockel
19 zoll sockel
Zwischenplatte für Kabelraumverkleidung bei CI Standverteilern, linke Seite, Material Kunststoff, inklusive Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel Zwischenplatte
Höhe:
0,001 mm
Breite:
0,001 mm
Tiefe:
0,001 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Be-/Entlüftung:
false
Geeignet für Außenaufstellung:
true
Geeignet für Kabelrangierung:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,78*
€ 22,00*
€ 5,46*
ab € 16,56*
€ 22,95*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 17,80*
€ 24,66*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,55*
€ 25,27*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 20,68*
€ 28,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.