Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON XPL06 Trennwände Einbausatz SL Form 3b B600mm 284161


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-1402324
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     284161
EAN/GTIN:
     4015082841614
Suchbegriffe:
Einbausatz Verteilung
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
schottwand
Trennwand zwischen Einspeisekupferschiene und Hauptsammelkupferschiene, Abschottungsblech, inklusive Befestigungsmaterial, Stahlblech, Breite 600mm, Form 3b
Weitere Informationen:
Höhe:
65 mm
Breite:
510 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Rastermaß:
12,5 mm
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
RAL-Nummer:
0
Mit Schloss:
false
Bauform:
Bausatz
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Kabeleinführung:
false
Für innere Unterteilung Form 2a:
true
Für innere Unterteilung Form 2b:
true
Für innere Unterteilung Form 3a:
true
Für innere Unterteilung Form 3b:
true
Für innere Unterteilung Form 4a:
true
Für innere Unterteilung Form 4b:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 98,41*
€ 119,34*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 98,22*
€ 119,45*
Frei Haus
ab € 102,53*
€ 123,78*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 107,09*
€ 129,56*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 114,38*
€ 137,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,87*
€ 164,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,88*
€ 161,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,12*
€ 156,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,65*
€ 151,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,38*
€ 136,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.