Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON T3-6-15168/EA/SVB-SW Hauptschalter 32A Einbau 9p 2S+1Ö HALT-Fkt 003227


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-1395761
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     003227
EAN/GTIN:
     4015080032274
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Nockenschalter
eaton nockenschalter 3 polig 32a
hauptschalter 3 polig
Hauptschalter, Sortiment: Hauptschalter, Wartungsschalter, Reparaturschalter, Typkenner: T3, STOPP-Funktion: HALT-Funktion, mit schwarzem Drehgriff und Sperrkranz, 9-polig, Schutzart: Front IP65, Bauform: Einbau, Schaltwinkel: 90 °, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 32 A, 6 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
1 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0,65 kA
Polzahl:
9
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
false
Geeignet für Verteilereinbau:
false
Geeignet für Zwischenbau:
false
Ausführung des Betätigungselements:
Türkupplungsdrehantrieb
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung als Hauptschalter:
true
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
true
Ausführung als Sicherheitsschalter:
false
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
false
Ausführung als Wendeschalter:
false
Motorantrieb optional:
false
Motorantrieb integriert:
false
Spannungsauslöser optional:
false
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
false
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
true
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Verriegelbar:
true
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
15 kW
Schaltleistung bei 400 V:
15 kW
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
32 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter eaton
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 99,56*
€ 120,48*
€ 5,46*
ab € 102,52*
€ 123,76*
Frei Haus
ab € 106,45*
€ 129,07*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 110,34*
€ 133,09*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 125,48*
€ 150,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,33*
€ 178,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,80*
€ 177,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,22*
€ 171,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,87*
€ 167,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,48*
€ 149,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.