Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON T3-6-13/E-RT EIN-AUS-Schalter 32A Einbau 6p NOT-AUS-Fkt 004225


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-1395691
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     004225
EAN/GTIN:
     4015080042259
Suchbegriffe:
Dahlander Polumschalter
Dahlanderschalter
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
EIN-AUS-Schalter, Sortiment: EIN-AUS-Schalter, Typkenner: T3, STOPP-Funktion: NOT-AUS-Funktion, mit rotem Knebel und gelbem Frontschild, 6-polig, Schutzart: Front IP65, Bauform: Einbau, Schaltwinkel: 90 °, Schaltverhalten: rastend, Frontschild: 0-1, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 32 A, 6 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
1 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0,65 kA
Polzahl:
6
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
false
Geeignet für Verteilereinbau:
false
Geeignet für Zwischenbau:
false
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung als Hauptschalter:
false
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
false
Ausführung als Sicherheitsschalter:
false
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
false
Ausführung als Wendeschalter:
false
Motorantrieb optional:
false
Motorantrieb integriert:
false
Spannungsauslöser optional:
false
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
true
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
false
Farbe des Betätigungselements:
rot
Verriegelbar:
false
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
15 kW
Schaltleistung bei 400 V:
15 kW
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
32 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 88,48*
€ 107,48*
€ 5,46*
ab € 90,66*
€ 109,85*
Frei Haus
ab € 95,12*
€ 113,72*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 97,07*
€ 116,65*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 111,56*
€ 132,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,23*
€ 157,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,87*
€ 155,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,64*
€ 149,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,81*
€ 146,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,56*
€ 132,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.