Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON T3-5-15133/EZ Stufenschalter Kont10 32A 0-5 45° rast. Zentr.004035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-1395311
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     004035
EAN/GTIN:
     4015080040354
Suchbegriffe:
Drehschalter
Nockenschalter
Steuerschalter
Stufenschalter
Stufenschalter, Sortiment: Steuerschalter, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3, Typkenner: T3, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 10, Schutzart: Front IP65, Bauform: Zentraleinbau, Schaltwinkel: 45 °, Schaltverhalten: rastend, mit 0-Stellung, 5 Baueinheit(en), Bemessungsdauerstrom: Iu= 32 A, Frontschild: 0-5
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Polzahl:
2
Ausführung des Schalters:
Stufenschalter
Breite in Teilungseinheiten:
0
Anzahl der Schaltstellungen:
6
Mit Rückzug in Nullstellung:
false
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Mit Nullstellung:
true
Geeignet für Bodenbefestigung:
false
Geeignet für Frontbefestigung:
true
Geeignet für Verteilereinbau:
false
Geeignet für Zwischenbau:
false
Komplettgerät im Gehäuse:
false
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Gerätebauart:
Einbaugerät
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Frontschildgröße:
48x48 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 78,92*
€ 97,21*
€ 5,46*
ab € 79,57*
€ 98,16*
€ 4,00*
ab € 80,42*
€ 99,29*
Frei Haus
ab € 83,45*
€ 102,45*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 97,65*
€ 117,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,55*
€ 139,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,56*
€ 137,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,39*
€ 133,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,73*
€ 130,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,65*
€ 116,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.