Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON T3-3-8401/EZ Wendeschalter Kont5 32A 1-0-2 45° rast. Zentr.000694


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-1394517
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     000694
EAN/GTIN:
     4015080006947
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Nockenschalter
eaton nockenschalter 3 polig 32a
hauptschalter 3 polig
Wendeschalter, Sortiment: Steuerschalter, Typkenner: T3, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 5, Schutzart: Front IP65, Bauform: Zentraleinbau, Schaltwinkel: 60 °, Schaltverhalten: rastend, mit 0-Stellung, Frontschild: 1-0-2, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 32 A, 3 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wendeschalter
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
23,7 A
Polzahl:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Rückzug in Nullstellung:
false
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit Nullstellung:
true
Geeignet für Bodenbefestigung:
false
Geeignet für Frontbefestigung:
true
Geeignet für Verteilereinbau:
false
Geeignet für Zwischenbau:
false
Komplettgerät im Gehäuse:
false
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
12 kW
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter eaton
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 46,80*
€ 61,55*
€ 5,46*
ab € 49,34*
€ 64,05*
Frei Haus
ab € 51,46*
€ 66,51*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 53,50*
€ 68,52*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 61,07*
€ 76,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
081622 EZ-T0
ab € 1,78*
Zubehör
Eaton
207436 CI-K1-T0-4
ab € 9,08*
Zubehör
Eaton
091114 IVS-T0
ab € 2,97*
Zubehör
Eaton
057892 SVB-T0
ab € 5,07*
Zubehör
Eaton
062638 V/EA/SVB-T0
ab € 8,69*
Zubehör
Eaton
093487 DE-T0
ab € 3,26*
Zubehör
Eaton
060265 SVB-SW-T0
ab € 5,06*
Zubehör
Eaton
021999 H-P3
ab € 2,72*
Zubehör
Eaton
093828 H3-T0
ab € 3,97*
Zubehör
Eaton
207435 CI-K1-T0-2
ab € 8,09*
Zubehör
Eaton
052999 SVB-P3
ab € 8,41*
Zubehör
Eaton
038909 KNB-T0
ab € 1,65*
Zubehör
Eaton
050974 SVA-T3
ab € 42,58*
Zubehör
Eaton
050975 SVC-T3
ab € 16,26*
Zubehör
Eaton
045065 V/EA/SVB-T5
ab € 16,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.