Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON T3-1-8200/V/SVB-SW Hauptschalter 32A Zwischenbau 1p HALT in 0-St. 004882


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-1392437
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     004882
EAN/GTIN:
     4015080048824
Suchbegriffe:
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter
Nockenschalter
Hauptschalter, Sortiment: Hauptschalter, Wartungsschalter, Reparaturschalter, Typkenner: T3, STOPP-Funktion: HALT-Funktion, mit schwarzem Drehgriff und Sperrkranz, 1-polig, Abschließbarkeit: abschließbar in 0-Stellung, Schutzart: Front IP65, Bauform: Zwischenbau, Schaltwinkel: 90 °, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 32 A, 1 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
1 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0,65 kA
Polzahl:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
true
Geeignet für Verteilereinbau:
false
Geeignet für Zwischenbau:
true
Ausführung des Betätigungselements:
Türkupplungsdrehantrieb
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung als Hauptschalter:
true
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
true
Ausführung als Sicherheitsschalter:
false
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
false
Ausführung als Wendeschalter:
false
Motorantrieb optional:
false
Motorantrieb integriert:
false
Spannungsauslöser optional:
false
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
false
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
false
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Verriegelbar:
true
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
15 kW
Schaltleistung bei 400 V:
15 kW
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
32 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,48*
€ 47,24*
€ 5,46*
ab € 38,14*
€ 50,59*
€ 5,95*
ab € 38,50*
€ 51,20*
Frei Haus
ab € 39,70*
€ 52,73*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 47,47*
€ 62,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.