Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON T0-2-8224/E EIN-AUS Schalter Kont3 20A 1-0 90° rastend Einbau 011745


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-1387994
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     011745
EAN/GTIN:
     4015080117452
Suchbegriffe:
Nockenschalter
eaton nockenschalter 20a 3-polig
nockenschalter 3 polig
nockenschalter
EIN-AUS-Schalter, Sortiment: Steuerschalter, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3, Typkenner: T0, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 3, Schutzart: Front IP65, Bauform: Einbau, Schaltwinkel: 90 °, Schaltverhalten: rastend, 2 Baueinheit(en), Bemessungsdauerstrom: Iu= 20 A, Frontschild: 1-0
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Polzahl:
3
Ausführung des Schalters:
Ein-/Ausschalter
Breite in Teilungseinheiten:
0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Mit Rückzug in Nullstellung:
false
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Mit Nullstellung:
true
Geeignet für Bodenbefestigung:
false
Geeignet für Frontbefestigung:
true
Geeignet für Verteilereinbau:
false
Geeignet für Zwischenbau:
false
Komplettgerät im Gehäuse:
false
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Gerätebauart:
Einbaugerät
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Frontschildgröße:
48x48 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,81*
€ 28,61*
€ 5,46*
ab € 20,99*
€ 28,82*
€ 4,00*
ab € 21,04*
€ 29,05*
€ 5,95*
ab € 21,10*
€ 29,08*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 30,86*
€ 41,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.