Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON P3-100/IVS-RT/N EIN-AUS-Schalter 100A Verteiler 3p+N NOT-AUS 034497


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-1382613
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     034497
EAN/GTIN:
     4015080344971
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
EIN-AUS-Schalter, Sortiment: EIN-AUS-Schalter, Typkenner: P3, STOPP-Funktion: NOT-AUS-Funktion, mit rotem Knebel und gelbem Frontschild, Information zum Lieferumfang: Hilfsschalterkontakt nachrüstbar., 3-polig + N, Schutzart: Front IP30, Bauform: Verteilereinbau, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 55 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 100 A, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
80 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2 kA
Polzahl:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Schutzart (IP), frontseitig:
IP30
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
false
Geeignet für Verteilereinbau:
true
Geeignet für Zwischenbau:
false
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung als Hauptschalter:
false
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
false
Ausführung als Sicherheitsschalter:
false
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
false
Ausführung als Wendeschalter:
false
Motorantrieb optional:
false
Motorantrieb integriert:
false
Spannungsauslöser optional:
false
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
false
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
false
Farbe des Betätigungselements:
rot
Verriegelbar:
false
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
55 kW
Schaltleistung bei 400 V:
55 kW
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
100 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 96,03*
€ 116,90*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 96,05*
€ 117,00*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 99,63*
€ 120,32*
€ 5,95*
ab € 101,03*
€ 121,77*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 113,47*
€ 136,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,96*
€ 162,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,49*
€ 161,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,34*
€ 153,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,85*
€ 149,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,47*
€ 135,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.