Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON PEN43RS27 PE- PEN- Schiene f.Sicherungskasten 072481


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-1380972
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     072481
EAN/GTIN:
     4015080724810
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
eaton (moeller) sicherungsgehäuse
PE-Schiene mit Klemmen für Reiter-Sicherungskasten RS27/I43, 2x 2.5-35 und 18x 0.5-6qmm
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Breite:
375 mm
Tiefe:
50 mm
Polzahl:
1
Montageart:
Schraube
Anschlussart:
schrauben
Berührungssicher:
true
Weitere Suchbegriffe: hauptleitungsklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,53*
€ 17,80*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,27*
€ 18,81*
€ 5,46*
ab € 13,91*
€ 19,71*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 15,13*
€ 21,29*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 17,50*
€ 24,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.