Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON PEN43RS18 PE- PEN- Schiene f.Sicherungskasten 070108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-1380971
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     070108
EAN/GTIN:
     4015080701088
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
eaton (moeller) sicherungsgehäuse
PE-Schiene mit Klemmen für Reiter-Sicherungskasten RS18/I43, 2x 2.5-35 und 12x 1.5-16qmm
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Breite:
375 mm
Tiefe:
50 mm
Polzahl:
1
Montageart:
Schraube
Anschlussart:
schrauben
Berührungssicher:
true
Weitere Suchbegriffe: hauptleitungsklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,52*
€ 17,74*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,26*
€ 18,76*
€ 5,46*
ab € 13,91*
€ 19,65*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 15,09*
€ 21,22*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 17,42*
€ 24,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.