Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON N43RS18 N-Schiene f.Sicherungskasten 067735


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-1380826
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     067735
EAN/GTIN:
     4015080677352
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme
N-Schiene mit Klemmen für Reiter-Sicherungskasten RS18/I43, 2x 2.5-35 und 12x 1.5-16qmm
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
30 mm
Polzahl:
1
Montageart:
Schraube
Anschlussart:
schrauben
Berührungssicher:
true
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,81*
€ 19,52*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,57*
€ 20,48*
€ 5,46*
ab € 15,32*
€ 21,46*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 16,52*
€ 22,96*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 19,17*
€ 26,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.