Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON FAZ-B32/3N LS-Schalter 32A 3p+N B-Char 278952


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Produktbild Ansicht links
Artikel-Nr.:
     986-1372476
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278952
EAN/GTIN:
     4015082789527
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 4p 32a
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter, FAZ, 3-polig+N, Auslösecharakteristik: B, Bemessungsstrom In: 32 A, Schaltgeräte für Industrieanwendungen und gehobener Zweckbau
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung:
400 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
70,5 mm
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Energiebegrenzungsklasse:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
true
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
true
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 32a
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 74,53*
€ 92,08*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,72*
€ 98,48*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 89,79*
€ 108,78*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 96,61*
€ 115,61*
€ 5,46*
ab € 97,29*
€ 116,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,61*
€ 137,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,32*
€ 136,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,32*
€ 132,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,02*
€ 128,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278519
ab € 29,36*
Zubehör
Eaton
262414 FAZ-XAM002
ab € 21,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.