Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DILM580/22 RA110 Leistungsschütz 3p+2S+2Ö 315kW 400V AC3 208215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-1369867
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     208215
EAN/GTIN:
     4015082082154
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
eaton leistungsschütz 110v
Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für Motoren, Komfortgeräte größer 170 A, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubanschluss, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 580 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 980 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 2000 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 185 kW, 380 V 400 V: P= 315 kW, 660 V 690 V: P= 560 kW, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 143 kW, 380 V 400 V: P= 250 kW, 660 V 690 V: P= 440 kW, kombinierbar mit Hilfsschalter: DILM820-XHI…, Kontaktbestückung S = Schließer: 2 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 2 Ö, Hinweise: Integrierte Schutzbeschaltung in der Ansteuerelektronik., 660 V, 690 V bzw. 1000 V: nicht direkt reversieren., Stromart AC/DC: Wechsel- und Gleichstrombetätigung
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
980 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
580 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
48 V | 110 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
48 V | 110 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
48 V | 110 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
false
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
315 kW
Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V:
250 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
456 A
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz, eaton hauptschütz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.686,26*
€ 2.768,88*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.687,02*
€ 2.769,80*
€ 5,95*
ab € 2.735,18*
€ 2.818,75*
Frei Haus
ab € 2.736,54*
€ 2.820,13*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 3.278,48*
€ 3.371,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.371,58*
€ 4.012,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.358,87*
€ 3.997,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.304,87*
€ 3.932,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.278,48*
€ 3.901,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
208284
ab € 49,48*
Zubehör
Eaton
208282 DILM820-XHI11-SA
ab € 13,18*
Zubehör
Eaton
208295 DILM820-XKB-S
ab € 64,63*
Zubehör
Eaton
208288
ab € 317,43*
Zubehör
Eaton
289145
ab € 600,87*
Zubehör
Eaton
045329
ab € 403,15*
Zubehör
Eaton
047702
ab € 479,44*
Zubehör
Eaton
000245
ab € 297,79*
Zubehör
Eaton
004991
ab € 361,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.