Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON CI-K4x160-M-NA Isolierstoffgehäuse 240x160x160 Montageplatte UL/CSA 231233


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-1369095
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     231233
EAN/GTIN:
     4015082312336
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kleingehäuse
Isolierstoffgehäuse, Mit Montageplatte, Sortiment: Kleingehäuse CI-K, Leergehäuse, Einzelgerät, Schutzart: Front IP65, IP65, bei Leitungseinführung in Durchstecktechnik, Beschreibung: approbiert für UL, CSA, rundum glatt mit Körnerspitzen, Gehäuseunterteil RAL 9005, schwarz, Gehäuseoberteil RAL 7035, hellgrau, Abmessungen Breite: 160 mm, Höhe: 240 mm, Tiefe: 160 mm, Einbautiefe: 133 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufbau
Höhe:
160 mm
Breite:
160 mm
Tiefe:
240 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Mit transparentem Deckel:
false
Geeignet für NOT-AUS:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
57 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 36,26*
€ 47,25*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,26*
€ 48,33*
€ 5,46*
ab € 39,01*
€ 50,60*
Frei Haus
ab € 40,61*
€ 52,83*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 48,81*
€ 62,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.