Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON CI-K2-T0-1-NA Isolierstoffgehäuse 160x100x80 f.T0-1 UL/CSA 262040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-1369070
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     262040
EAN/GTIN:
     4015082620400
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kleingehäuse
Leergehäuse
Kleingehäuse, Schutzart IP65, glasfaserverstärktes Polycarbonat, Gehäuseunterteil RAL 9005, schwarz/Gehäuseoberteil RAL 7035, hellgrau, mit harten 1/2 Zoll Vorprägungen, für Schalter T0-1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufbau
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
181 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Mit transparentem Deckel:
false
Geeignet für NOT-AUS:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,65*
€ 20,77*
€ 5,46*
ab € 15,60*
€ 21,96*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 16,73*
€ 23,57*
€ 3,90*
ab € 17,64*
€ 24,56*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 19,35*
€ 26,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
226767
ab € 0,75*
Zubehör
Eaton
207451
ab € 1,30*
Zubehör
Eaton
206902
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.