Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton TS-CI-K2 Tragschiene Metall 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2131607-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     206902
EAN/GTIN:
     4015082069025
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Eaton TS-CI-K2 Tragschiene Metall 1 St.

Isolierstoffgehäuse, CI-K2, Tragschiene

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Produktfunktion: Einbausystem · Herstellerfarbe: Metall · Passend für (Details): CI-K2 · Produktabmessung, Länge: 82 mm · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: nutzbare Länge: 82 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Metall
Produktabmessung, Länge:
82 mm
Passend für (Details):
CI-K2
Marke:
Eaton
Farbe:
grau
Typ (Hersteller-Typ):
TS-CI-K2
Ausführung (allgemein):
Produktfunktion: Einbausystem
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Tragschiene
Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, Hutschiene, Tragschiene, eaton hilfskontakt, hilfskontakt, Eaton, 206902, TS-CI-K2
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,57*
€ 2,21*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,055*
€ 2,835*
25 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,21*
€ 3,02*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,91*
€ 3,05*
Lager 102
2
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,45*
€ 3,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.