Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico DZF 35/6 B Axial-Wandventilator UP DS DN350 0085.0103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-1334035
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0085.0103
EAN/GTIN:
     4012799851035
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Drehstrom-Ausführung: Axial-Wandventilator für Unterputz-Installation, in Drehstromausführung. Kurzbeschreibung: Zur Unterputzmontage. Einbau in jeder Lage möglich. Wandhülse aus verzinktem Stahlblech. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Kunststoff-Schutzgitter auf der Saugseite, perlweiss, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Vibrationsfreier Lauf durch dynamisch gewuchtetes Flügelrad und Motor (Welle-Rotor), gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Hoher lüftungsseitiger Wirkungsgrad, niedriges Betriebsgeräusch. Erhöhte Langlebigkeit durch qualitativ hochwertige Materialien wie geräuscharme Kugellager. Ventilatoren sind wartungsfrei. Reversierbarer Betrieb der Ventilatoren möglich. Ausnahme bei Ventilatoren mit Spaltpolmotor (*...E). Kundenspezifische Sonderspannungen als Sonderausführungen auf Anfrage und gegen Mehrpreis lieferbar. Förderrichtung: Die Förderrichtung ist gekennzeichnet. Standard Abluftbetrieb, Förderrichtung über Motor saugend. Drehstrommotor: Asynchronmotor. Bemessungsspannung 400 V, 50 Hz. Schutzart IP 55. Ausnahme DZF ... D IP 54. Drehzahlsteuerbar. Geräte lassen sich mit einem optionalen 5-Stufentransformator stufenweise schalten. Reversierbar. Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35 % bei anormaler Förderrichtung. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ausnahme: DZF ... D. Die Anschlüsse sind potenzialfrei auf Klemmen geführt und müssen an einen Motorvollschutzschalter z.B. MV 25 oder den Steuerstromkreis eines Schützes angeschlossen werden. Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Elektrischer Anschluss: An Klemmleiste im Abschlussdeckel des Motors. Sicherheitshinweise: Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist.Artikel: DZF 35/6 B, Ausführung: Wandhülse, Fördervolumen: 1600 m3/h, Drehzahl: 930 1/min, Laufradtyp: axial
Weitere Informationen:
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Bemessungsspannung:
400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Schutzart (IP):
IP55
Nennweite:
350 mm
Fördervolumen:
1600 m³/h
Drehzahl:
930 1/min
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 600,41*
€ 695,82*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 634,25*
€ 735,58*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 641,10*
€ 738,84*
Frei Haus
ab € 646,22*
€ 748,74*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 814,77*
€ 928,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 928,19*
€ 1.104,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 917,30*
€ 1.091,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 878,00*
€ 1.044,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 851,62*
€ 1.013,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 814,77*
€ 969,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0151
ab € 249,47*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0126
ab € 87,02*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0127
ab € 104,43*
Zubehör
Maico
0151.0114
ab € 246,65*
Zubehör
Maico
0059.0174
ab € 55,93*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0748
ab € 97,38*
Zubehör
Maico
0151.0333
ab € 107,46*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0104
ab € 119,46*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0410
ab € 48,28*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0403
ab € 255,83*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0102
ab € 57,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.