Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico DZF 35/6 B Axial-Wandventilator UP DS DN350 0085.0103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0107910
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0085.0103
EAN/GTIN:
     4012799851035
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Drehstrom-Ausfuhrung: Axial-Wandventilator fur Unterputz-Installation, in Drehstromausfuhrung. Kurzbeschreibung: Zur Unterputzmontage. Einbau in jeder Lage moglich. Wandhulse aus verzinktem Stahlblech. 8-blattrige Flugelrader aus glasfaserverstarktem Polyamid. Kunststoff-Schutzgitter auf der Saugseite, perlweiss, Beruhrungsschutz gema? DIN EN ISO 13857. Thermischer Uberlastungsschutz serienma?ig. Vibrationsfreier Lauf durch dynamisch gewuchtetes Flugelrad und Motor (Welle-Rotor), gema? Gutestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Hoher luftungsseitiger Wirkungsgrad, niedriges Betriebsgerausch. Erhohte Langlebigkeit durch qualitativ hochwertige Materialien wie gerauscharme Kugellager. Ventilatoren sind wartungsfrei. Reversierbarer Betrieb der Ventilatoren moglich. Ausnahme bei Ventilatoren mit Spaltpolmotor (*...E). Kundenspezifische Sonderspannungen als Sonderausfuhrungen auf Anfrage und gegen Mehrpreis lieferbar. Forderrichtung: Die Forderrichtung ist gekennzeichnet. Standard Abluftbetrieb, Forderrichtung uber Motor saugend. Drehstrommotor: Asynchronmotor. Bemessungsspannung 400 V, 50 Hz. Schutzart IP 55. Ausnahme DZF ... D IP 54. Drehzahlsteuerbar. Gerate lassen sich mit einem optionalen 5-Stufentransformator stufenweise schalten. Reversierbar. Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35 % bei anormaler Forderrichtung. Thermischer Uberlastungsschutz serienma?ig. Ausnahme: DZF ... D. Die Anschlusse sind potenzialfrei auf Klemmen gefuhrt und mussen an einen Motorvollschutzschalter z.B. MV 25 oder den Steuerstromkreis eines Schutzes angeschlossen werden. Nicht zur Forderung wasserdampfgesattigter Luft geeignet. Elektrischer Anschluss: An Klemmleiste im Abschlussdeckel des Motors. Sicherheitshinweise: Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Beruhrungsschutz des Laufrades gema? DIN EN ISO 13857 gewahrleistet ist.Artikel: DZF 35/6 B, Ausfuhrung: Wandhulse, Fordervolumen: 1600 m3/h, Drehzahl: 930 1/min, Laufradtyp: axial
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 600,03*
€ 691,71*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 637,35*
€ 732,08*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 642,43*
€ 735,40*
Frei Haus
ab € 647,27*
€ 745,47*
Frei Haus
ab € 657,27*
€ 752,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 735,40*
€ 875,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,89*
€ 868,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,10*
€ 834,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,87*
€ 806,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,43*
€ 764,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0151
ab € 250,38*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0126
ab € 87,04*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0127
ab € 103,97*
Zubehör
Maico
0151.0114
ab € 247,15*
Zubehör
Maico
0059.0174
ab € 55,98*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0748
ab € 96,09*
Zubehör
Maico
0151.0333
ab € 107,34*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0104
ab € 119,97*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0410
ab € 48,55*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0403
ab € 256,06*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0102
ab € 57,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.