Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 034795 Masseband 6qmm f.Schaltschränke Atlantic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 034795 Erdungspunktzubehör
Legrand 034795 Erdungspunktzubehör
Artikel-Nr.:
     986-1291135
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     034795
EAN/GTIN:
     3245060347956
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
erdungsband 20cm
Legrand Schaltschränke Atlantic Zubehör: Masseband 6 mm²
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Leiter-Nennquerschnitt:
6 mm²
Mit Anschlussleisten:
false
Isoliert:
false
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitungs-Breite ca.:
12 mm
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Form:
flach
Geflecht:
true
Anschlussfahne gebohrt:
true
Mit Kabelschuhen:
false
Weitere Suchbegriffe: erdungsband, masseband legrand
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 2,64*
€ 3,49*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,53*
€ 3,82*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,71*
€ 4,09*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,73*
€ 4,12*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 2,87*
€ 4,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.