Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 030099 DLPlus Minikanal 12x13mm L2,1m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Legrand 030099 DLPlus Minikanal 12x13mm L2,1m
Artikel-Nr.:
     986-1290923
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     030099
EAN/GTIN:
     3245060300999
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsfuehrungskanal 12,6 x 13,5 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Länge:
2100 mm
Höhe:
13,5 mm
Breite:
14 mm
Nutzbarer Querschnitt:
138 mm²
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
false
Transparent:
false
Befestigungsart:
selbstklebend und Bodenlochung
RAL-Nummer:
9003
Ausführung Deckel:
lose
Geeignet für Funktionserhalt:
false
Schutzfolie:
true
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Mit Kabelhalteklammer:
true
Mit Kanalverbinder:
false
Lieferung auf Rolle:
false
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,17*
€ 6,46*
Lager 986
unbekannt
2
€ 6,50*
ab € 4,40*
€ 6,78*
2
€ 5,95*
ab € 5,44*
€ 8,17*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 6,78*
€ 8,07
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,12*
€ 7,28
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,82*
€ 6,93
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,66*
€ 6,74
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,37*
€ 6,39
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,40*
€ 5,24
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 13,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.