Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 004848 Klemmenleiste blau 2x6-25qmm 33x1,5-16qmm Länge:276mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 004848 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Legrand 004848 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     986-1289683
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     004848
EAN/GTIN:
     3245060048488
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
Klemmenabdeckung
hauptleitungsklemme 1pol
klemmenabdeckung
Legrand Klemmenleiste IP 20, berührungssicher, blau, für Schienenmontage (Schiene 12 x 2 mm) bzw. Verteilermontage, Kennzeichnung z.B. mit Duplix, Eingang: 2 x 6 bis 25 mm², Abgang: 33 x 1,5 bis 16 mm², Länge: 276 mm, max. 100 A/400 VAC bei 25 mm² Eingang, max. 80 A /400 VAC bei 16 mm² Eingang, nach IEC 60998-2-1.
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Breite:
276 mm
Tiefe:
16 mm
Polzahl:
1
Montageart:
DIN-Schiene
Anschlussart:
schrauben
Berührungssicher:
true
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 18,21*
€ 22,73*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 17,43*
€ 24,46*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 18,91*
€ 26,23*
23 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 19,65*
€ 27,30*
1
€ 5,95*
ab € 26,23*
€ 35,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.