Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 004825 Klemmenleiste Universal 1x6-25qmm 16x1,5-16qmm Länge:141mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 004825 Anschlussblock
Legrand 004825 Anschlussblock
Artikel-Nr.:
     986-1289670
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     004825
EAN/GTIN:
     3245060048259
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme 1pol
hauptleitungsklemme
Legrand Klemmenleiste Universal, für Schienenmontage (Schiene 12 x 2 mm) bzw. Verteilermontage, Eingang: 1 x 6 bis 25 mm², Abgang: 16 x 1,5 bis 16 mm², Länge: 141 mm, max. 100 A/400 VAC bei 25 mm² Eingang, max. 80 A /400 VAC bei 16 mm² Eingang, nach IEC 60998-2-1.
Weitere Informationen:
Höhe:
10,5 mm
Breite:
141 mm
Tiefe:
6,5 mm
Polzahl:
17
Montageart:
DIN-Schiene
Anschlussart:
schrauben
Berührungssicher:
false
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,58*
€ 10,86*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 8,15*
€ 11,66*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,49*
€ 12,14*
€ 5,95*
ab € 11,34*
€ 16,19*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.