Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraemer&Kraus RRHST3000-V4A Rippenrohr- heizofen 3000W 230V V4A 3-Stufenschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraemer&Kraus RRHST3000-V4A Rippenrohr- heizofen 3000W 230V V4A 3-Stufenschalter
Artikel-Nr.:
     986-1279341
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     RRHST3000-V4A
EAN/GTIN:
     4030262001558
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
Steuerschalter
Stufenschalter
rippenrohrheizung 230v
Rippenrohrheizofen mit 3-Stufenschalter , Rippenrohr und Befestigungsfüße aus Edelstahl Wst. Nr. 1.4571 (V4A), Anschlußkasten aus glasfaserverstärktem Polyamid.
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Höhe:
184 mm
Breite:
145 mm
Leistung:
3000 W
Spannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP67
Automatischer Temperaturregler:
false
Niedrige Oberflächentemperatur:
false
Universell anschließbar:
false
Rippen-Durchmesser:
110 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 523,64*
€ 608,55*
€ 5,95*
ab € 522,48*
€ 609,10*
Frei Haus
ab € 529,69*
€ 614,34*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 590,51*
€ 680,50*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,50*
€ 809,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,98*
€ 797,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,58*
€ 749,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,36*
€ 722,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,51*
€ 702,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.