| |
|
| Artikel-Nr.: 986-1279340 Herst.-Nr.: RRHST3000 EAN/GTIN: 4030262000186 |
| |
|
| | |
| Rippenrohrheizofen mit 3-Stufenschalter , Rippenrohr und Befestigungsfüße aus Edelstahl Wst. Nr. 1.4512, Anschlußkasten aus glasfaserverstärktem Polyamid. Weitere Informationen: | | Länge: | 1500 mm | Höhe: | 184 mm | Breite: | 145 mm | Leistung: | 3000 W | Spannung: | 230 V | Schutzart (IP): | IP67 | Automatischer Temperaturregler: | false | Niedrige Oberflächentemperatur: | false | Universell anschließbar: | false | Rippen-Durchmesser: | 120 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 324,47* | € 388,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 327,43* | € 392,05* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 358,68* | € 429,33* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 405,66* | € 483,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|