Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraemer&Kraus RRHST1500-V4A Rippenrohr- heizofen 1500W 230V V4A 3-Stufenschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraemer&Kraus RRHST1500-V4A Rippenrohr- heizofen 1500W 230V V4A 3-Stufenschalter
Artikel-Nr.:
     986-1279337
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     RRHST1500-V4A
EAN/GTIN:
     4030262001534
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
Steuerschalter
Stufenschalter
Temperatur-Regler
Rippenrohrheizofen mit 3-Stufenschalter , Rippenrohr und Befestigungsfüße aus Edelstahl Wst. Nr. 1.4571 (V4A), Anschlußkasten aus glasfaserverstärktem Polyamid.
Weitere Informationen:
Länge:
900 mm
Höhe:
184 mm
Breite:
145 mm
Leistung:
1500 W
Schutzart (IP):
IP67
Automatischer Temperaturregler:
false
Niedrige Oberflächentemperatur:
false
Universell anschließbar:
false
Rippen-Durchmesser:
110 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 343,75*
€ 412,70*
€ 5,95*
ab € 346,59*
€ 413,30*
Frei Haus
ab € 349,88*
€ 416,83*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 399,38*
€ 477,14*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,14*
€ 567,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,39*
€ 539,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,70*
€ 520,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,38*
€ 475,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.