Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraemer&Kraus P303 Heizlüfter 0/10/20/30kW 400V Tiger 630x580x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizlüfter 30kW P 303
Heizlüfter 30kW P 303
Artikel-Nr.:
     986-1279305
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     P303
EAN/GTIN:
     4030262001114
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
kraemer&kraus heizlüfter
Tragbarer Heizlüfter, Leistungstufen 0-10-20-30 kW, Volumenstrom 1900/2600 m³/h, Luftstromtemperaturanstieg 47/34 Grad C
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.706,29*
€ 1.881,26*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.710,63*
€ 1.882,22*
Frei Haus
ab € 1.727,75*
€ 1.899,37*
€ 53,00*
ab € 1.774,12*
€ 1.959,05*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.892,69*
€ 2.070,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.070,01*
€ 2.463,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.052,08*
€ 2.441,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.968,91*
€ 2.343,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.923,50*
€ 2.288,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.892,69*
€ 2.252,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kraemer & Kraus
P203
ab € 1.512,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.