Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizlüfter 30kW P 303


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizlüfter 30kW P 303
Heizlüfter 30kW P 303
Artikel-Nr.:
     6012-18065680
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     P303
EAN/GTIN:
     4030262001114
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
kraemer&kraus heizlüfter

Heizlüfter 30kW P 303

Tragbarer Heizlüfter, Leistungstufen 0-10-20-30 kW, Volumenstrom 1900/2600 m³/h, Luftstromtemperaturanstieg 47/34 Grad C
Weitere Informationen:
Heizleistung:
30 kW
Luftmenge:
2600 m³/h
Anschlussspannung:
400 V
Leistungsaufnahme:
30 kW
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Mit Lüfterregelung:
ja
Mit Rädern:
nein
Anzahl der Leistungsstufen:
3
Mit Belüftungsstufe:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.706,29*
€ 1.881,26*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.710,63*
€ 1.882,22*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.727,75*
€ 1.899,37*
€ 53,00*
ab € 1.774,12*
€ 1.959,05*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.892,69*
€ 2.070,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.899,37*
€ 2.260,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.883,03*
€ 2.240,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.805,51*
€ 2.148,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.761,91*
€ 2.096,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.727,75*
€ 2.056,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kraemer & Kraus
P203
ab € 1.512,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.