Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann HTWD-BWR-120X80-PC/ABS-BK(10) Drahthalteklammer schwarz 181-51280


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Drahthalteklammer 120x80 mm, PC/ABS, schwarz
Drahthalteklammer 120x80 mm, PC/ABS, schwarz
Drahthalteklammer 120x80 mm, PC/ABS, schwarz
Drahthalteklammer 120x80 mm, PC/ABS, schwarz
Drahthalteklammer 120x80 mm, PC/ABS, schwarz
Drahthalteklammer 120x80 mm, PC/ABS, schwarz
Artikel-Nr.:
     986-1194962
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     181-51280
EAN/GTIN:
     4031026567426
Suchbegriffe:
Drahthalteklammer
Kabelhalteklammer
Kabelbahn
Kabelrinne
Einfache und schnelle Installation durch 1/4-Drehung des Schraubendrehers an den Montagepunkten. Kabel werden einfach verlegt und sicher im Verdrahtungskanal gehalten. Kein störender Befestigungsanker ragt unter dem Kanalboden hervor. Die HTWD-BWR Drahthalteklammern entlasten Kanalstege, besonders an den Ecken und verhindern seitliches Vorwölben. Passend für die Verdrahtungskanäle HTWD-PN und HTWD-PW für alle Größen ab 40 mm (Höhe und Breite). Kein Bauraumverlust: fügt sich seitlich in den Kanal ein. Die HTWD-BWR Drahthalteklammern werden an den Montagepunkten der HTWD-PN und HTWD-PW Verdrahtungskanälen verankert. Ihr Einsatz ist besonders bei vertikaler oder über Kopf Verdrahtung zu empfehlen, da die Leitungen vor dem Herausfallen gesichert sind.
Weitere Informationen:
Für Kanalbreite:
120 mm
Für Kanalhöhe:
80 mm
Halogenfrei:
true
Kriechstromfest:
true
An Kanalbreite anpassbar:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 37,87*
€ 49,69*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 38,04*
€ 49,80*
Frei Haus
ab € 38,65*
€ 50,62*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,93*
€ 51,30*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 53,76*
€ 70,10*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,10*
€ 83,419
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,42*
€ 82,6098
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,11*
€ 78,6709
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,84*
€ 75,9696
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 61,33*
€ 72,9827
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 53,76*
€ 63,9744
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,376* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.