Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios WSG 50/30 Wetterschutzgitter rechteckig Aluminium eloxiert 00111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Wetterschutzgitter rechteckig
Helios Wetterschutzgitter rechteckig
Artikel-Nr.:
     986-1194354
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     00111
EAN/GTIN:
     4010184001119
Suchbegriffe:
Lüftergitter
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Zur Abdeckung von Lüftungsöffnungen an Fassaden, gegen Eindringen von Regenwasser, Schnee und Tieren. Zum Einschub in den Querschnitt des Kanals. Stabile Konstruktion aus stranggepreßten Aluminium-Profilen, naturfarben eloxiert. Feststehende Lamellen in Abstand von 65 mm mit dahinterliegendem Maschengitter aus verzinktem Stahldraht, Maschenweite 16 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 243,06*
€ 288,19*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 251,25*
€ 296,26*
Frei Haus
ab € 251,17*
€ 296,94*
Frei Haus
ab € 254,35*
€ 299,78*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 294,46*
€ 345,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,96*
€ 411,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,04*
€ 405,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,16*
€ 386,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,36*
€ 376,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,46*
€ 350,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.