Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios REW 200/4 Rohreinschubventilator 1PH 07504


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELIOS Rohr-Einschubventilator, weiß REW 200/4, 40 Watt, 230V/50Hz, 550 m³/h
HELIOS Rohr-Einschubventilator, weiß REW 200/4, 40 Watt, 230V/50Hz, 550 m³/h
Artikel-Nr.:
     986-1193784
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     07504
EAN/GTIN:
     4010184075042
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
Rohreinschubventilator, axiale Bauart, direkt angetrieben. Rohrhülse mit glatten Enden aus verzinktem Stahlblech mit zwei nach außen gehenden Versteifungssicken, für Einschub in Rohre mit NW 200 passend. Druckstarkes Hochleistungslaufrad aus Kunststoff mit 7 Schaufeln, für hohe Druck- und Volumenleistungen. Wechselstrom-Spaltpol-Motor mit thermischem Überlastungsschutz für Dauerbetrieb mit wartungsfreien lebensdauergeschmierten Kugellagern, reversierbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Axial
Bemessungsspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Zusammenstellung:
Standard
Montageart:
Rohranbau
Schutzart (IP):
IP54
Richtung:
Entlüftung
Nennweite:
200 mm
Fördervolumen:
550 m³/h
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 265,62*
€ 316,98*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 259,88*
€ 319,62*
4 Tage
5
€ 6,95*
ab € 258,28*
€ 319,63*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 267,09*
€ 321,01*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 320,43*
€ 380,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,62*
€ 452,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,26*
€ 442,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,89*
€ 431,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,50*
€ 418,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,43*
€ 381,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios
0440HELIOS
ab € 137,80*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
07505
ab € 350,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.