Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios MV 100 B Multivent-Rohrventilator 1PH 06051


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Rohrventilator MultiVent, 1 PH
Helios Rohrventilator MultiVent, 1 PH
Artikel-Nr.:
     986-1193681
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     06051
EAN/GTIN:
     4010184060512
Suchbegriffe:
Lüftungs Verbindungstutzen
Rohrventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Ausschwenkbarer Rohrventilator mit hoher Druck- und Volumenleistung, für den raumsparenden Einbau in den Rohrverlauf. Gehäuse aus schlag- und korrosionsfestem Kunststoff, Farbe hellgrau, mit angeformter Montagekonsole für einfache Installation an Wand oder Decke sowie den Norm-Rohr-Durchmessern entsprechende Ansaug- und Ausblasstutzen. Durch Lösen der Spannbügel ist die Ventilatoreinheit mit Klemmkasten in jede Position drehbar und zur Wartung und Reinigung herausnehmbar. Lieferung inkl. Dübel und Schrauben. Halbaxiales Laufrad, acht räumlich gekrümmte Schaufeln aus Thermoplast. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.3 VDI 2060 und DIN ISO 1940. Geschlossener, kugelgelagerter Kondensatormotor mit Feuchtschutz, Isolationsklasse F, für Dauerbetrieb. Wartungs- und funkstörfrei. Motorschutz durch thermischen Überlastungsschutz in der Wicklung.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Anschluss:
Flansch
Weitere Suchbegriffe: Wandventilator, rohrventilator
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
€ 6,95*
ab € 110,92*
€ 141,10*
4 Tage
2
€ 4,00*
ab € 114,75*
€ 141,76*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 133,69*
€ 165,21*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 137,47*
€ 165,82*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 162,87*
€ 196,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,04*
€ 233,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,91*
€ 231,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,12*
€ 220,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,35*
€ 219,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,87*
€ 193,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios
6050
ab € 76,47*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06052
ab € 121,94*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06053
ab € 164,53*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06054
ab € 148,72*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06055
ab € 191,36*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06056
ab € 309,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.