Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios LFBR 400 F7 Luftfilter-Box F7 f.Rohrdurchmesser 400mm 08537


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftfilter-Box LFBR 400 F7
Luftfilter-Box LFBR 400 F7
Artikel-Nr.:
     986-1193536
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     08537
EAN/GTIN:
     4010184085379
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
luftfilter klimatechnik
Zum Einbau in Rohrverlauf von Lüftungsanlagen. Anschlüsse mit Doppellippen-Dichtung, zum Norm-Rohrdurchmesser passend. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Abnehmbarer Deckel zur Filterentnahme mit Schnappverschlüssen. Taschenfilter aus synthetischem Kunststoff, Klasse F 7, 64 g/m². Abscheidegrad ca. 98%, Staubeinspeicherung 88,6 g/m². Montage in beliebiger Lage.
Weitere Informationen:
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 329,70*
€ 380,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 331,03*
€ 383,44*
Frei Haus
ab € 347,86*
€ 401,63*
Frei Haus
ab € 350,09*
€ 405,62*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 438,22*
€ 504,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,31*
€ 600,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,14*
€ 598,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,09*
€ 574,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,07*
€ 561,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,22*
€ 521,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.