Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios GX 225 Fensterlüfter reversierbar m.elektrischem Verschluß 01484


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-1193155
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     01484
EAN/GTIN:
     4010184014843
Suchbegriffe:
Fensterfalzlüfter
Fensterlüfter
Fensterventilator
helios fensterventilator
Fenster-Einbauventilator mit elektrisch betätigtem Innenverschluss und außenliegendem Regenabweiser. Gehäuse aus bruchfestem Kunststoff, raumseitig mit dichtschließendem Lamellen-Verschluß, außenseitig flaches Kunststoff-Regenabweisgitter. Laufrad, axial aus Kunststoff. Wechselstrom-Kondensator-Motor, geschlossene Bauweise, Drehzahl stufenlos regelbar, wartungsfrei. Kugellager mit Langzeitschmierung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entlüftung
Bemessungsspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Nennweite:
225 mm
Fördervolumen:
725 m³/h
Verschlussklappe:
elektrisch
Drehzahl:
1250 1/min
Weitere Suchbegriffe: fensterventilator
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 355,35*
€ 416,54*
2 Tage
7
€ 6,40*
ab € 357,75*
€ 420,35*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 360,28*
€ 423,33*
Frei Haus
ab € 369,44*
€ 430,52*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 429,59*
€ 494,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,53*
€ 588,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,45*
€ 582,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,07*
€ 560,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,62*
€ 544,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,59*
€ 511,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios
1485HELIOS
ab € 443,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.