Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterventilator Ø225mm 230V 725cbmh elektØ225mm Entlüft Kst 1250Upm ws 50Hz GX225


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fensterventilator Ø225mm 230V 725cbmh elektØ225mm Entlüft Kst 1250Upm ws 50Hz
Fensterventilator Ø225mm 230V 725cbmh elektØ225mm Entlüft Kst 1250Upm ws 50Hz
Artikel-Nr.:
     262-B892C96
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     01484
EAN/GTIN:
     4010184014843
Suchbegriffe:
Fensterfalzlüfter
Fensterlüfter
Fensterventilator
helios fensterventilator
Fensterventilator Ø225mm 230V 725cbmh elektØ225mm Entlüft Kst 1250Upm ws 50Hz GX225
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entlüftung
Bemessungsspannung:
230 V V
Drehzahl:
1250 1/min 1/min
Farbe:
weiß
Mediumtemperatur:
-20 - 40 °C
Nennweite:
225 mm mm
Netzfrequenz:
50 Hz Hz
Schutzart (IP):
IP44
Verschlussklappe:
elektrisch
Volumenstrom:
725 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: fensterventilator, Abluftventilator, Fenstereinbausatz, Fenstereinbauventilator, Fenstergebläse
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 355,78*
€ 417,91*
1 Tag
4
€ 6,40*
ab € 359,43*
€ 421,73*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 360,98*
€ 424,73*
Frei Haus
ab € 368,26*
€ 431,94*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 369,64*
€ 435,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,91*
€ 497,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,50*
€ 482,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,11*
€ 471,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,99*
€ 455,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,78*
€ 423,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios
1485HELIOS
ab € 441,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.