Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funke 22495203 Ex-Zone2 Blitzleuchte BZ2 15Joule 230VAC orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Blitzleuchte 15 Joule 230VAC or BZ2/BD22 #22495203
Ex-Blitzleuchte 15 Joule 230VAC or BZ2/BD22 #22495203
Artikel-Nr.:
     986-1146894
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     22495203
EAN/GTIN:
     4250235507447
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Ex-Leuchte
Warnlampe
Explosionsgeschützte Blitzleuchte für den Einsatz in der Zone 2 (Gas) und 22 (DUST) Einsatzgebiete: Innen und Aussenbereich (IP66) Gehäuse: schlagfestes Polycarbonat Blitzenergie: 15 Joule II 3 G Ex nR II T5/T4 II 3 D Ex td A22 T 85°C Verschiedene Kalottenfarben Ex-Blitzleuchte BZ2/BD22 15 Joule 230 VAC orange Für Ex-Zone Gas: 2 Für Ex-Zone Staub: ohne Gehäusewerkstoff: Kunststoff Kalottenfarbe: orange Blitzleistung: 15 J Leuchtmittel: Xenon Montageart: sonstige Nennspannung: 230 V Schutzart (IP): IP66 Stromart: AC Stromaufnahme: 0,09 A Zulassungen: ATEX Gerätegruppe: II Gerätekategorie: 3G Schutzprinzip: nR Explosionsuntergruppe: IIC Temperaturklasse: T5, T6 Temperaturbereich: -20 - +50 °C Maß H: 315 mm Maß B: 103 mm Maß T: 120 mm Schutzkorb: Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 458,88*
€ 533,36*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 460,57*
€ 533,93*
Frei Haus
ab € 465,02*
€ 538,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 469,18*
€ 542,37*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 490,50*
€ 568,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,68*
€ 676,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,54*
€ 659,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,54*
€ 624,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,88*
€ 610,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,50*
€ 583,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.