Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funke 21162213 Signalwecker AW4 24VDC 150 FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalwecker AW 4 24VDC 150FS
Signalwecker AW 4 24VDC 150FS
Artikel-Nr.:
     986-1146798
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     21162213
EAN/GTIN:
     4250235502022
Suchbegriffe:
Alarmglocke
Signalwecker
alarmglocke 24v
alarmglocke
Signalwecker mit einer Lautstärke bis ca. 110 dB(A) (je nach Glockenschale) Einsatzgebiet: Innen und Aussen, IP55 Gehäuse aus Aluminium, Glockenschale aus Stahl (pulverbeschichtet) Verschiedene Glockenschalen: 105 mm, 150 mm, 250 mm als Flachschale oder Messing Turmschale AC und DC Versionen verfügbar Verfügbar als: Schnellschlag-, Einzelschlag- oder Langsamschlag Wecker Signalwecker AW 4 24 VDC 150 FS Durchmesser Glockenschale: 150 mm Gehäusefarbe: grau Gehäusewerkstoff: Metall Lautstärke: 105 dB Nennspannung: 24 V Schutzart (IP): IP55 Stromart: DC Stromaufnahme: 0,065 A Tonart: Schnellschlag Montageart: Aufputz Trafo eingebaut: Nein Temperaturbereich: -20 - +60 °C Maß H: 150 mm Maß B: 150 mm Maß T: 130 mm
Weitere Suchbegriffe: fhf alarmglocke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 351,73*
€ 411,69*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 350,25*
€ 412,19*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 352,47*
€ 413,92*
Frei Haus
ab € 354,92*
€ 416,14*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 377,74*
€ 440,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,48*
€ 524,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,50*
€ 507,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,32*
€ 478,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,40*
€ 462,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,74*
€ 449,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.